Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 4,5° senza vite di regolazione della lunghezza 16/3 mm

Codice art.: 302410 16/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro D1 3 mm
⌀ Codolo d 16 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ D2 10 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302410 16/3
EAN / GTIN 4045197435279
Codice del produttore 302410 16/3

Descrizione

Esecuzione:

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR).
Senza vite di regolazione della lunghezza, esecuzione corta.

Uso:

Per l’impiego nel mandrino portautensili, mandrini ad espansione idraulica e mandrini a pinza ER.

Nota:

Numero di giri massimo consentito 8000 min-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello