Portafrese modulari filettate, cilindrico M16X50

Codice art.: 308553 M16X50
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura del filetto M Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M16×50
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 74,5 mm
⌀ Foro D1 17 mm
⌀ Esterno D 29 mm
Lunghezza utile L1 50 mm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308553 M16X50
EAN / GTIN 4067263110118
Codice del produttore 308553 M16X50

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per l’alloggiamento di frese modulari filettate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello