{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M10×50 | |
Adattatore | PSC 63 | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 74,5 mm | |
⌀ Foro D1 | 10,5 mm | |
⌀ Esterno D | 18 mm | |
Lunghezza utile L1 | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 308553 M10X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110095 | |
Codice del produttore | 308553 M10X50 |