{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
Adattatore | PSC-63 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 52 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617 | 32 | |
Chiave di serraggio ER n. art. 309748; n. art. 309749 | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 308542 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944115 | |
Codice del produttore | 308542 32 |