Mandrini a pinza ER di precisione HiRunER 16

Codice art.: 308542 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HPC; HSC
  • Chiave di serraggio ER n. art. 309748; n. art. 309749: 16

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 16
    Adattatore PSC-63 A = 100
    Norma attacco ISO 26623-1
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HPC; HSC
    Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 34 mm
    Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617 16
    Chiave di serraggio ER n. art. 309748; n. art. 309749 16
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308542 16
    EAN / GTIN 4045197944092
    Codice del produttore 308542 16

    Descrizione

    Esecuzione:

    Superfici coniche interne ed esterne rettificate; per una maggiore precisione, tutti i codoli sono trattati termicamente. Inclusi foro Balluffchip/RFID e ghiera di serraggio ad alte prestazioni fino a 25000 min-1.

    Vantaggi:

    • Eccellente precisione di concentricità radiale del sistema (mandrino + pinza di serraggio + ghiera di serraggio), 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.
    • Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).
    • Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − Forme A e B.

    Fornitura:

    Inclusa ghiera di serraggio di precisione.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiave a bussola n. art. 309893, pinze di serraggio ER n. art. 308901309432, chiave a settore n. art. 628400, oppure chiave dinamometrica n. art. 309749 o 628520.

    Nota:

    • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h 10.
    • Non utilizzare la ghiera di serraggio in combinazione con l’anello di tenuta.
    • Usare il mandrino a pinza di precisione sempre in abbinamento all’apposita ghiera di serraggio n. art. 309617.
    • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.
    • Rimozione necessaria dell’anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2µm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello