Mandrini a pinza ER 40

Codice art.: 308539 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 40
⌀ Attacco D1 3-26 mm
Adattatore PSC 80 corto
Norma attacco ISO 26623-1
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Passaggio interno per LR
Campo di serraggio 3 mm - 26 mm
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 63 mm
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 40
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308539 40
EAN / GTIN 4045197870674
Codice del produttore 308539 40

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499, Forme A e B.

Fornitura:

Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885 e chiavi a bussola n. art. 309893.
Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885 e 309893.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrini a pinza ER  40

Mandrini a pinza ER 40

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  327.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF  81.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  111.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  96.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Sporgenza totale Dim. A 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
⌀ Esterno D 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Campo di serraggio 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm 3 mm - 26 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC HSC HSC HSC
Tipo di prodotto Mandrini a pinza Mandrini a pinza Mandrini a pinza Mandrini a pinza

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello