{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 40 | |
⌀ Attacco D1 | 3-26 mm | |
Adattatore | SK 40 A = 70 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 3 mm - 26 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 63 mm | |
Ghiera di ricambio High Speed GARANT n. art. 309610 | 40 | |
Ghiera di ricambio HOLEX n. art. 309580 | 40 | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 300515 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945846 | |
Codice del produttore | 300515 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER Forma ADB, nichelato 40
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 96.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 81.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 111.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 327.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 40 A = 70 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 70 | PSC 80 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 70 | 70 | 70 | 70 |
Per pinze di serraggio ER | 40 | 40 | 40 | 40 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |