{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Struttura | standard | |
Sporgenza totale Dim. A | 109 mm | |
⌀ Esterno D | 57 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 307730 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001690036 | |
Codice del produttore | 16.296.63.16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autobloccante per punte corte Forma A 2,5-16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 396.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 349.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 109 | 104 |
⌀ Esterno D | 57 | 50 |
Struttura | standard | sottile |
Forma | A | A |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 | ≤ 14 |
Campo di serraggio | 2,5 ;16 | 2,5 ;16 |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte |