{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0,5 mm - 13 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | |
Struttura | standard | |
Sporgenza totale Dim. A | 104 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 307730 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001690029 | |
Codice del produttore | 16.296.63.13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino autobloccante per punte corte Forma A, HSK-A 63, Campo di serraggio: 0,5-13mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 388.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Sporgenza totale Dim. A | 104 mm | 101 mm |
Struttura | standard | sottile |
Forma | A | A |
Coppia di serraggio max. Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte |