Mandrino idraulico sottile 6 mm

Codice art.: 307536 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HPC; HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 6 mm
    Adattatore HSK-A 63 A = 160
    Norma attacco DIN 69893; ISO 12164-1
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HPC; HSC
    Sporgenza totale Dim. A 160 mm
    ⌀ D2 16 mm
    ⌀ D3 33,5 mm
    L2 111 mm
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 307536 6
    EAN / GTIN 4045197868701
    Codice del produttore 307536 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Struttura ultrasottile (profilo 3°).
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
    • Codoli con tornitura dura.
    • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.

    Vantaggi:

    • Resistente alle alte temperature grazie al sistema monobloccocompletamente chiuso, ovvero senza camere di pressione saldate.
    • Proprietà di smorzamento ideali.
    • Coppie trasmissibili elevate, quindi sicurezza dei processi.

    Uso:

    In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
    Laddove è richiesto un minore ingombro per avvicinamento alla parete del pezzo.
    Per la foratura, alesatura e fresatura.
    Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Fornitura:

    Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

    Accessori speciali:

    Bussole di riduzione n. art. 302135302165.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello