{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma attacco | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 33,84 mm | |
L2 | 113 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307536 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868732 | |
Codice del produttore | 307536 12 |