Mandrino idraulico slim Master Chuck, HSK-A 63 lungo, ⌀ di serraggio D1: 12mm

Codice art.: 307503 12
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 12 mm
Adattatore HSK-A 63 lungo
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Passaggio interno per LR
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Sporgenza totale Dim. A 120 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ Esterno D 32 mm
Corsa di regolazione V 10 mm
Foro Balluffchip si
Foro per il lubrorefrigerante no
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 307503 12
EAN / GTIN 4067263108801
Codice del produttore 307503 12
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura sottile (profilo di 4,5°, identico al profilo di calettamento a norma DIN 69882-8)
  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
  • Termostabile fino a 120 °C per più di 4 ore.
  • Operazioni di serraggio fino a 10 volte superiori rispetto a un mandrino idraulico standard.
  • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
  • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

Vantaggi:

Caratteristiche identiche al mandrino portautensili a calettare:
  • Accuratezza
  • estremamente sottile, ingombro bordi identico
Vantaggi rispetto ai mandrini portautensili a calettare:
  • Migliore ammortizzazione
  • Facilità d’uso
  • Flessibilità (grazie alle bussole di riduzione)
  • Nessun apparecchio di calettamento necessario (costi, consumo di energia)

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi nonché laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
Per foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890, bussole di riduzione n. art. 302140; 302135; 302145; 302147; rispettivamente Dim. 12 e n. art. 302150; 302155; 302160; 302165 rispettivamente Dim. 20.

Warning:

Uso previsto
  • Mandrino idraulico per il serraggio di utensili a rotazione simmetrica.
  • Per uso industriale.
  • Rispettare la profondità di serraggio minima.
  • In caso di utilizzo di strutture speciali, prestare attenzione alle indicazioni differenti dei disegni.
  • Rispettare il numero massimo di giri di esercizio e, se necessario, adattarlo alle singole circostanze.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non combinare le prolunghe.
  • Non utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Non riscaldare con un apparecchio di calettamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello