{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 25 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 115 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
⌀ Esterno D | 52,5 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Foro per il lubrorefrigerante | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307502 25 | |
EAN / GTIN | 4067263108290 | |
Codice del produttore | 307502 25 |