{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Foro per il lubrorefrigerante | no | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 307502 10 | |
EAN / GTIN | 4067263265320 | |
Codice del produttore | 307502 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino idraulico slim Master Chuck, HSK-A 63 corto, ⌀ di serraggio D1: 10mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
413.00 CHF
CHF 318.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 610.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 442.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Forma | A | A | A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HPC; HSC | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |