{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 50 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 120 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 30 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 50 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 50 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 306677 50 | |
EAN / GTIN | 4045197712356 | |
Codice del produttore | 306677 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante 50 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 203.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 247.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 242.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 30 | 30 | 30 |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 50 | 50 | 50 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 50 | 50 | 50 |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |