{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 60 mm | |
⌀ Attacco D1 | 60 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 140 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 40 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 60 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 60 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 306675 60 | |
EAN / GTIN | 4045197721273 | |
Codice del produttore | 306675 60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale con foro per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 corto, Mandrino di ⌀ d1: 60mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 453.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 137.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 corto | SK 50 corto |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | 70 mm |
Mandrino di ⌀ d1 | 60 mm | 60 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 60 | 60 |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | Portafrese con trascinatori frontali |