{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 60 mm | |
⌀ Attacco D1 | 60 mm | |
Adattatore | SK 50 corto | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 128 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 40 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 60 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 60 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 301097 60 | |
EAN / GTIN | 4062406252069 | |
Codice del produttore | 301097 60 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portafrese con trascinatori frontali Forma A 60 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 138.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 487.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | SK 50 corto | HSK-A 100 corto |
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 |
Mandrino di ⌀ d1 | 60 | 60 |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 40 | 40 |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 60 | 60 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 | ≤ 6 |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 60 | 60 |