Portafrese con trascinatori frontali Forma A 22 mm

Codice art.: 301097 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 18000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Mandrino di ⌀ d1 22 mm
    ⌀ Attacco D1 22 mm
    Adattatore SK 50 corto
    Norma DIN 6357
    Norma attacco ISO 7388-1
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 18000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
    Strategia di truciolatura HPC
    Sporgenza totale Dim. A 35 mm
    ⌀ Esterno D 48 mm
    Lunghezza mandrino portafresa L4 19 mm
    Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 22
    Chiave speciale adatta n. art. 309840 22
    Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 301097 22
    EAN / GTIN 4062406251956
    Codice del produttore 301097 22

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
    • Attacco fresa compatto.
    • Maggiore superficie di aderenza.
    • Con foro Balluffchip / RFID.

    Tutti i codoli sabbiati con sfere di vetro fine.

    Fornitura:

    Inclusa vite di bloccaggio frese.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello