Mandrino a pinza ER di precisione HDC 32

Codice art.: 305954 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per pinze ER Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP: ≤ 6
  • Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per pinze di serraggio ER 36
    ⌀ Attacco D1 2-20 mm
    Adattatore HSK-A 100 A = 100
    Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP ≤ 6 µm
    Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP ≤ 3 µm
    Precisione di concentricità radiale della pinza ER con mandrino a pinza HDC ≤ 6 µm
    Precisione di concentricità radiale della pinza HP con mandrino a pinza HDC ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC
    Campo di serraggio 2 mm - 20 mm
    Sporgenza totale Dim. A 100 mm
    ⌀ Esterno D 53 mm
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 305954 32
    EAN / GTIN 2050002068780
    Codice del produttore 47186311005

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Coni interni ed esterni rettificati con foro Balluffchip / RFID.
    • Precisione di rotazione coassiale e di ripetibilità 3 μm con 3×D massimo 50 mm, con pinza di serraggio di precisione HP.
    • HDC = Heavy Duty Chuck, un attacco specificamente progettato per l’asportazione truciolo pesante. Il corpo rinforzato del mandrino assicura una maggiore stabilità e un’elevata rigidità radiale. La ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera, con filettatura fine trapezoidale per coppie e forze di serraggio ottimali, riduce le vibrazioni.
    • Forze di tenuta molto elevate grazie alla perfetta stabilità della pinza di serraggio nel mandrino e alla ghiera di serraggio rivestita.
    • Riduzione delle vibrazioni grazie all’elemento pinza di serraggio e alle dimensioni del mandrino.

    Vantaggi:

    L’alloggiamento ottimale brevettato della pinza di serraggio, le guide doppie, la filettatura fine trapezoidale e la ghiera di serraggio con rivestimento scorrevole si uniscono insieme durante il serraggio per formare un tutt’uno stabile, garantendo così massima resistenza e precisione.

    Uso:

    HDC particolarmente adatto per operazioni di sgrossatura (tra cui fresatura TPC) e finitura o la lavorazione di materiali altamente resistenti o tenaci.
    Per il serraggio di alta precisione di utensili con codolo cilindrico.

    Fornitura:

    Inclusa ghiera di serraggio su cuscinetti a sfera.

    Accessori speciali:

    Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze ER di precisione per HP n. art. 309368309381 e per maschi a filettare n. art. 309402309419 (non Holex), ghiere di serraggio ER CP n. art. 309655; 309665, ghiera di serraggio ER HDC n. art. 309657, anelli di tenuta HP n. art. 309666309668, chiave a rulli CP n. art. 309754; 309756, chiave a rulli HDC n. art. 309745 / 309756.

    Nota:

    • Serra solo ⌀ nominale fino a ⌀ codolo, tolleranza h10.
    • Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.
    • Non compatibile con ghiera di serraggio Centro P.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello