{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
Adattatore | HSK-A 63 extracorto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 20000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 75 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305427 32 | |
EAN / GTIN | 4045197953742 | |
Codice del produttore | 305427 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrini a pinza ER 32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 153.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 63 extracorto | HSK-A 63 extracorto | HSK-F 63 ultra corto |
Sporgenza totale Dim. A | 75 | 75 | 75 |
Forma | A | A | F |
Per pinze di serraggio ER | 32 | 32 | 32 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |