{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
Adattatore | HSK-A 63 extracorto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 75 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305425 32 | |
EAN / GTIN | 4045197505088 | |
Codice del produttore | 305425 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER 32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 153.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ Esterno D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Foro Balluffchip | si | si | si |
Forma | A | F | A |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 20000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC |