{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 100 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 53,5 mm | |
⌀ D2 | 46,5 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 304460 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114770 | |
Codice del produttore | 304460 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino di fresatura Performance con foro per il lubrorefrigerante 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 384.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 75.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 168.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 282.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 391.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 73.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | HSK-A 100 corto | SK 40 ultra corto | SK 40 corto | SK 50 corto | BT 30 A = 100 | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 40 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 53,5 mm | 50 mm | 32 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Forma | A | AD | ADB | ADB | AD | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
⌀ Attacco D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |