{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | |
Adattatore | BT 30 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309580 | 25 | |
Chiave di serraggio ER n. art. 309680 | 25 | |
Esecuzione | BT-DC | |
Foro Balluffchip | si | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 303690 25 | |
EAN / GTIN | 4062406249588 | |
Codice del produttore | 303690 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER Forma AD 25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 90.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 203.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 73.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 30 corto | PSC-63 corto | BT 30 A = 60 |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Esterno D | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Per pinze di serraggio ER | 25 | 25 | 25 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |