{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | |
Adattatore | BT 30 A = 60 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 25 | |
Chiave di serraggio ER | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302745 25 | |
EAN / GTIN | 4045197944771 | |
Codice del produttore | 302745 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma AD 25
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 73.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 203.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 90.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 30 A = 60 | PSC-63 corto | BT 30 corto |
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 60 | 60 | 60 |
⌀ Esterno D | 42 | 42 | 42 |
Campo di serraggio | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |