{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Esecuzione | BT-DC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 303650 8 | |
EAN / GTIN | 4067263983989 | |
Codice del produttore | 303650 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino Forma AD 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 84.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 97.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 52.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ Esterno D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Normativa | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ Attacco D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |