Mandrino Forma AD, BT 40 A = 100, ⌀ di serraggio D1: 20mm

Codice art.: 303650 20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6359
  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 20 mm
Adattatore BT 40 A = 100
Normativa DIN 6359
Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Esecuzione BT-DC
Sporgenza totale Dim. A 100 mm
a 1 mm
⌀ Esterno D 52 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 20
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303650 20
EAN / GTIN 4067263002529
Codice del produttore 303650 20

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità).

Vantaggi:

Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
  • Migliore qualità delle superfici
  • Maggiore durata degli utensili
  • Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
  • Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino Forma AD, BT 40 A = 100, ⌀ di serraggio D<sub>1</sub>: 20mm

Mandrino Forma AD, BT 40 A = 100, ⌀ di serraggio D1: 20mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  76.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  93.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  48.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore BT 40 A = 100 BT 40 A = 100 BT 40 A = 100
Sporgenza totale Dim. A 100 mm 100 mm 100 mm
⌀ Esterno D 52 mm 52 mm 52 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 20 20 20
⌀ Attacco D1 20 mm 20 mm 20 mm
Strategia di truciolatura HPC HPC HPC
Tipo di prodotto Mandrino Mandrino Mandrino

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello