{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ Esterno D | 72 mm | |
Lunghezza utile L1 | 52 mm | |
Bussola di riduzione adatta | 302180; 302175 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303452 32 | |
EAN / GTIN | 4045197589811 | |
Codice del produttore | 303452 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino HT 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 389.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 386.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 450.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ Attacco D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
Bussola di riduzione adatta | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |