{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | SK 50 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | ADB | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 103,2 mm | |
⌀ D2 | 64 mm | |
⌀ Esterno D | 70 mm | |
Lunghezza utile L1 | 84,1 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Corsa di regolazione V | 10 mm | |
Filettatura M | M16×1 | |
Bussola di riduzione adatta | 302180; 302175 | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 302053 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544416 | |
Codice del produttore | 302053 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrino idraulico BASIC corto, sottile, forma ADB, SK 50, ⌀ di serraggio D1: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 450.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 254.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 386.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 389.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
⌀ Esterno D | 70 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Forma | ADB | ADB | ADB | ADB |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Bussola di riduzione adatta | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |