{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | BT 30 A = 85 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 85 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,9 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
L2 | 47 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303446 10 | |
EAN / GTIN | 4045197868602 | |
Codice del produttore | 303446 10 |