Mandrino portautensili a calettare 3° 3 mm

Codice art.: 303443 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 3 mm
    Adattatore BT 40 A = 90
    Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma ADB
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 90 mm
    ⌀ Esterno D 14 mm
    ⌀ D2 9 mm
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 303443 3
    EAN / GTIN 4062406110635
    Codice del produttore 303443 3

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Tutti i codoli con tornitura dura.
    • Struttura ultra sottile (profilo 3°).

    Uso:

    • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
    • Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
    • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308760308806, prolunghe per mandrini portautensili a calettare n. art. 302410, Dim. 12/3 e 12/4, apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210304450, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

    Nota:

    Non è possibile regolare la lunghezza!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello