Mandrino portautensili a calettare 3° 12 mm

Codice art.: 303443 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 12 mm
Adattatore BT 40 A = 90
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 90 mm
⌀ Esterno D 25 mm
⌀ D2 18 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303443 12
EAN / GTIN 4062406110697
Codice del produttore 303443 12

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura.
  • Struttura ultra sottile (profilo 3°).

Uso:

  • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
  • Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
  • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, prolunghe per mandrini portautensili a calettare n. art. 302410, Dim. 12/3 e 12/4, apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210304450, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Non è possibile regolare la lunghezza!

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello