Mandrino idraulico sottile Master Chuck, forma AD 8 mm

Codice art.: 303435 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 7388-2; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 8 mm
    Adattatore BT 30 A = 85
    Norma attacco ISO 7388-2; ISO 7388-2
    Forma AD
    Passaggio interno per LR
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HPC; HSC
    Sporgenza totale Dim. A 85 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ Esterno D 27 mm
    Corsa di regolazione V 10 mm
    Foro Balluffchip si
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 303435 8
    EAN / GTIN 4067263265191
    Codice del produttore 303435 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Struttura sottile (profilo di 4,5°, rapporto 1:1 con il profilo di calettamento a norma DIN 69882-8).
    • Con foro Balluffchip / RFID.
    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.
    • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
    • Termostabile fino a 120 °C per più di 4 ore.
    • Operazioni di serraggio fino a 10 volte superiori rispetto a un mandrino idraulico standard.
    • Vite di serraggio con coppia di serraggio molto bassa per una maggiore facilità di utilizzo.
    • Nuovo sistema di serraggio idraulico brevettato per una concentricità d’eccellenza affidabile e duratura.

    Uso:

    In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
    Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
    Per foratura, alesatura e fresatura.
    Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Fornitura:

    Inclusa chiave a brugola a T.

    Accessori speciali:

    Codolo (AB) n. art. 308600308802, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello