Mandrino portautensili a calettare Forma AD 16 mm

Codice art.: 303405 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore BT 30 corto
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC; HPC
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
⌀ Esterno D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303405 16
EAN / GTIN 4045197763679
Codice del produttore 303405 16

Descrizione

Esecuzione:

  • Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm (a partire da ⌀ 6).
  • Dim.3−5 per HM, a partire da Dim. 6 per HSS e HM.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.

Norma:

Simile a E-DIN 69882-8, forma G.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, prolunga per mandrini portautensili n. art. 302410302417, apparecchi per calettamento n. art. 354210354400.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello