{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 2,5 mm - 16 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 103 mm | |
⌀ Esterno D | 57 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 303197 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001701268 | |
Codice del produttore | 20.296.40.16 | |
Produttore | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |