{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di serraggio | 0,5 mm - 13 mm | |
Adattatore | BT 40 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 98 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 | SW 6 | |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |
Codice articolo | 303197 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 2050001701251 | |
Codice del produttore | 20.296.40.13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrini autobloccanti per punte corte Forma A, BT 40, Campo di serraggio: 0,5-13mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 399.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 303.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 | BT 40 |
Sporgenza totale Dim. A | 98 mm | 92 mm |
⌀ Esterno D | 50 mm | 43 mm |
Forma | A | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 30 µm | ≤ 20 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte | Mandrini per punte corte |