Mandrini autobloccanti per punte corte Forma A 0,5-13 mm

Codice art.: 303196 0,5-13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 30

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0,5 mm - 13 mm
Adattatore BT 30
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 30 µm
Sporgenza totale Dim. A 96 mm
⌀ Esterno D 50 mm
Chiave di serraggio di ricambio n. art. 627425 SW 6
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Codice del produttore 20.296.30.13

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello