{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Adattatore | BT 40 | |
Normativa | DIN 6383 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 95 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 303082 4 | |
EAN / GTIN | 4062406109240 | |
Codice del produttore | 303082 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Adattatore SK / CM per penna di trascinamento, Forma AD 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 50.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 146.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 65.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 47.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 61.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 | SK 40 corto | SK 50 corto | BT 50 | SK 40 corto | SK 50 corto |
Norma attacco | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
⌀ Esterno D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 12000 min-1 | G 6,3 con 12000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 12000 min-1 | G 6,3 con 12000 min-1 |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |