{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse interno | 4 | |
Adattatore | SK 40 corto | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 12000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 95 mm | |
⌀ Esterno D | 48 mm | |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi |
Codice articolo | 301165 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252199 | |
Codice del produttore | 301165 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 40 corto, CM interno: 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 47.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 40 corto, CM interno: 4
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 79.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 50 corto, CM interno: 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 146.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 50.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 65.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Mandrino per utensili con codolo CM con penna di trascinamento, Forma AD, SK 50 corto, CM interno: 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 61.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Sporgenza totale Dim. A | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ Esterno D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Forma | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 12000 min-1 | G 6,3 con 12000 min-1 | G 6,3 con 12000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 12000 min-1 |
Tipo di prodotto | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi | Adattatore per attacchi |