Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 40mm

Codice art.: 303015 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6357
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Foro per il lubrorefrigerante: non richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 40 mm
⌀ Attacco D1 40 mm
Adattatore BT 40 corto
Normativa DIN 6357
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Foro per il lubrorefrigerante non richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 50 mm
⌀ Esterno D 89 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 40
Chiave speciale adatta n. art. 309840 40
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303015 40
EAN / GTIN 4045197944931
Codice del produttore 303015 40

Descrizione

Esecuzione:

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min-1. Forma ADB.
Con 4 fori per il lubrorefrigerante.
  • Forma cilindrica.
  • Con foro Balluffchip.
  • Con superficie di appoggio dell’anello maggiore.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802. Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello