{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6357 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Foro per il lubrorefrigerante | non richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 35 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 303015 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944917 | |
Codice del produttore | 303015 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portafrese con trascinatore frontale con foro per LR, Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di ⌀ d1: 27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 95.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 58.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 112.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale Dim. A | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
⌀ Esterno D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | 27 | 27 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
⌀ Attacco D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |