{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | |
Adattatore | BT 50 corto | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 25 | |
Chiave di serraggio ER | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302817 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100872 | |
Codice del produttore | 302817 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma AD, BT 50 corto, per Dim. pinza ER: 25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 83.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 138.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 138.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 97.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 50 corto | HSK-A 40 | HSK-E 40 corto | BT 50 corto | BT 50 corto |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
⌀ Esterno D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |