{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 25 | |
Adattatore | HSK-E 40 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 80 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197505057 | |
Codice del produttore | 305150 25 |