{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 1-16 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 100 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 42 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 25 | |
Chiave di serraggio ER | 25 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302767 25 | |
EAN / GTIN | 4062406230050 | |
Codice del produttore | 302767 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER Forma AD 25
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 67.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 96.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 101.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | HSC | HSC | HPC |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 25 | 25 | 25 | 25 |
Chiave di serraggio ER | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |