{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per pinze di serraggio ER | 32 | |
Adattatore | BT 30 A = 60 | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 32 | |
Chiave di serraggio ER | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302747 32 | |
EAN / GTIN | 4067263015314 | |
Codice del produttore | 302747 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino a pinza ER Forma AD 32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 70.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF 71.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 203.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 194.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 73.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 73.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 30 A = 60 | SK 30 corto | PSC-63 corto | PSC 50 corto | SK 30 corto | BT 30 A = 60 |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ Esterno D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Per pinze di serraggio ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Campo di serraggio | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |