{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 1-13 mm | |
Adattatore | BT 30 A = 60 | |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 1 mm - 13 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 20 | |
Chiave di serraggio ER | 20 | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 302747 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100995 | |
Codice del produttore | 302747 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino a pinza ER Forma AD 20
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 66.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 97.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 30 A = 60 | BT 50 corto |
Norma attacco | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | 80 mm |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC |
Ghiera di serraggio ER di ricambio | 20 | 20 |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |