{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 32 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | |
⌀ Esterno D | 72 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 32 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302607 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100797 | |
Codice del produttore | 302607 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Mandrino portautensili Forma AD, BT 40 corto, ⌀ di serraggio D1: 32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 48.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 99.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 40 corto |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 100 mm | 100 mm |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 32 | 32 |
Forma | AD | ADB |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino |