{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Normativa | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 35 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302607 10 | |
EAN / GTIN | 4062406100742 | |
Codice del produttore | 302607 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili Forma AD 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 41.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 68.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 59.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 corto | BT 40 corto | SK 50 corto | SK 50 corto |
Norma attacco | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ Esterno D | 35 | 35 | 35 | 35 |
Forma | AD | AD | AD | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 6,3 con 18000 min-1 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino | Mandrino |