Mandrino portautensili Forma ADB 16 mm

Codice art.: 302600 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN 6359
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 16 mm
Adattatore BT 40 corto
Normativa DIN 6359
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 63 mm
⌀ Esterno D 48 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 16
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302600 16
EAN / GTIN 4250122612834
Codice del produttore 406.04.16.63

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i codoli bruniti.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino portautensili Forma ADB 16 mm

Mandrino portautensili Forma ADB 16 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  50.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  78.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  41.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  68.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339 ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB ADB AD AD
Normativa DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ Attacco D1 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1 G 6,3 con 18.000 min-1 G 2,5 con 25000 min-1
Tipo di prodotto Mandrino Mandrino Mandrino Mandrino

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello