{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 10 mm | |
Adattatore | BT 40 corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 63 mm | |
⌀ Esterno D | 35 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Codice del produttore | 406.04.10.63 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino portautensili Forma ADB 10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 50.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 83.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 135.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 35 | 35 | 35 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Forma | ADB | ADB | ADB |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 10 | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Mandrino | Mandrino | Mandrino |