{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | BT 30 corto | |
Norm | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 18.000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 50 mm | |
⌀ Esterno D | 28 mm | |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 302597 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100070 | |
Codice del produttore | 302597 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino portautensili Forma AD 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 45.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 67.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 30 corto | BT 30 corto | BT 30 corto |
Norma attacco | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Sporgenza totale Dim. A | 50 | 50 | 50 |
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 8 | 8 | 8 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC |